text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEPBA 24-230 MVT Q


Artículo No. 5P540166
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 6.2
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 6.2
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WEPBA 24-230 MVT Quick

Números de artículo

Artículo No. 5P540166
EAN 4007430337641
UBB 500694546143
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606481000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.