text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEPBA 19-180 QUICKRT


Artículo No. 0I228116
Anchura 110
Altura 293
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 478
Consumo nominal (W) 1900
Peso de la máquina (kg) 2.9
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 110
Altura 293
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 478
Consumo nominal (W) 1900
Peso de la máquina (kg) 2.9
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 180
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 8200 - 8200
Marca Metabo
Type WEPBA 19-180 Quick RT

Números de artículo

Artículo No. 0I228116
EAN 4007430314277
UBB 500678923441
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 601099000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.