text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEPBA 17-150 QUICKRT


Artículo No. 7R631983
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1750
Peso de la máquina (kg) 2.8
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 150
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1750
Peso de la máquina (kg) 2.8
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9600 - 9600
Marca Metabo
Type WEPBA 17-150 Quick RT

Números de artículo

Artículo No. 7R631983
EAN 4007430314260
UBB 500678923284
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 601098000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.