text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEP 17-150 QUICK


Artículo No. 6L229364
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.6
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 150
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.6
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9600 - 9600
Marca Metabo
Type WEP 17-150 Quick

Números de artículo

Artículo No. 6L229364
EAN 4061792179820
UBB 500711574458
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600507000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.