text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEP 17-125 QUICK


Artículo No. 3I588459
Anchura 111.3
Altura 248
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 383
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 111.3
Altura 248
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 383
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.5
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Marca Metabo
Type WEP 17-125 Quick

Números de artículo

Artículo No. 3I588459
EAN 4061792176263
UBB 500711574862
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600547000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.