text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEF 9-125


Artículo No. 4J645291
Altura 258
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 349
Consumo nominal (W) 910
Peso de la máquina (kg) 2.1
Inserción de la herramienta M14
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 258
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 349
Consumo nominal (W) 910
Peso de la máquina (kg) 2.1
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 10000 - 10000
Marca Metabo
Type WEF 9-125 Quick

Números de artículo

Artículo No. 4J645291
EAN 4007430230478
UBB 500658592950
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 613060000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.