text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEF 15-150 QUICK


Artículo No. 7M179981
Anchura 90
Altura 276
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 448
Consumo nominal (W) 1550
Peso de la máquina (kg) 2.7
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 90
Altura 276
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 448
Consumo nominal (W) 1550
Peso de la máquina (kg) 2.7
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9600 - 9600
Marca Metabo
Type WEF 15-150 Quick

Números de artículo

Artículo No. 7M179981
EAN 4007430275714
UBB 500658593529
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 613083000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.