text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEF 15-125 QUICK


Artículo No. 8M914440
Anchura 85
Altura 266
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 448
Consumo nominal (W) 1550
Peso de la máquina (kg) 2.7
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 85
Altura 266
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 448
Consumo nominal (W) 1550
Peso de la máquina (kg) 2.7
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Marca Metabo
Type WEF 15-125 Quick

Números de artículo

Artículo No. 8M914440
EAN 4007430275707
UBB 500658593370
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 613082000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.