text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEBA 17-125 QUICK


Artículo No. 1J882847
Anchura 111
Altura 248
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 403
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.7
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 111
Altura 248
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 403
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.7
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Marca Metabo
Type WEBA 17-125 Quick

Números de artículo

Artículo No. 1J882847
EAN 4007430246196
UBB 500658570915
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600514000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.