text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEA 26-230 MVT QUICK


Artículo No. 4H235967
Consumo nominal (W) 2600
Peso de la máquina (kg) 6.4
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 2600
Peso de la máquina (kg) 6.4
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WEA 26-230 MVT Quick

Números de artículo

Artículo No. 4H235967
EAN 4007430268358
UBB 500658554182
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606476260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.