text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEA 26-230 MVT QUICK


Artículo No. 1B396122
Anchura 149
Altura 348
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 584
Consumo nominal (W) 2600
Peso de la máquina (kg) 6.4
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 149
Altura 348
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 584
Consumo nominal (W) 2600
Peso de la máquina (kg) 6.4
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WEA 26-230 MVT Quick

Números de artículo

Artículo No. 1B396122
EAN 4007430267863
UBB 500658553929
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606476000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.