text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEA 24-230 MVT QUICK


Artículo No. 8K669432
Anchura 149
Altura 348
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 575
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.9
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 149
Altura 348
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 575
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.9
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Type WEA 24-230 MVT Quick

Números de artículo

Artículo No. 8K669432
EAN 4007430268259
UBB 500658552772
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606472000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.