text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEA 24-180 MVT QUICK


Artículo No. 9J310676
Anchura 149
Altura 323
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 575
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.8
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 149
Altura 323
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 575
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.8
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 180
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 8450 - 8450
Marca Metabo
Type WEA 24-180 MVT Quick

Números de artículo

Artículo No. 9J310676
EAN 4007430268136
UBB 500658552517
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606471260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.