text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEA 19-180 QUICK RT


Artículo No. 8L046052
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1900
Peso de la máquina (kg) 2.7
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 180
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1900
Peso de la máquina (kg) 2.7
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 180
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 8200 - 8200
Marca Metabo
Type WEA 19-180 Quick RT

Números de artículo

Artículo No. 8L046052
EAN 4007430314307
UBB 500677067265
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 601095000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.