text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEA 17-150 QUICK


Artículo No. 5D907172
Anchura 111
Altura 260
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 383
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 111
Altura 260
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 383
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.5
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9600 - 9600
Marca Metabo
Type WEA 17-150 Quick

Números de artículo

Artículo No. 5D907172
EAN 4007430279309
UBB 500658571749
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600535000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.