text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WEA 11-125 QUICK


Artículo No. 2A509230
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1100
Peso de la máquina (kg) 2.2
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1100
Peso de la máquina (kg) 2.2
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 10500 - 10500
Marca Metabo
Type WEA 11-125 Quick

Números de artículo

Artículo No. 2A509230
EAN 4061792176607
UBB 500711576685
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 603626000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.