text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WE 26-230 MVT QUICK


Artículo No. 7E713558
Anchura 149
Altura 348
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 584
Consumo nominal (W) 2600
Peso de la máquina (kg) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 149
Altura 348
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 584
Consumo nominal (W) 2600
Peso de la máquina (kg) 6.3
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WE 26-230 MVT Quick

Números de artículo

Artículo No. 7E713558
EAN 4007430268341
UBB 500658553762
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606475260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.