text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WE 2400-230


Artículo No. 7E362252
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 6
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 6
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WE 2400 - 230

Números de artículo

Artículo No. 7E362252
EAN 4061792177376
UBB 500711578095
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606484000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.