text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WE 24-230 MVT


Artículo No. 2P239472
Anchura 149
Altura 348
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 575
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.8
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 149
Altura 348
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 575
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.8
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WE 24-230 MVT

Números de artículo

Artículo No. 2P239472
EAN 4007430268211
UBB 500658551527
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606469260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.