text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WE 24-230 MVT QUICK


Artículo No. 0U301847
Anchura 149
Altura 348
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 575
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.8
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 149
Altura 348
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 575
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.8
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WE 24-230 MVT Quick

Números de artículo

Artículo No. 0U301847
EAN 4007430265302
UBB 500658551949
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606470000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.