text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WE 24-180 MVT


Artículo No. 4C210113
Anchura 149
Altura 323
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 575
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.7
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 149
Altura 323
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 575
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.7
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 180
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 8450 - 8450
Marca Metabo
Type WE 24-180 MVT

Números de artículo

Artículo No. 4C210113
EAN 4007430268105
UBB 500658551113
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606468000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.