text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WE 22-230 MVT


Artículo No. 8M018251
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 5.8
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 5.8
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WE 22-230 MVT

Números de artículo

Artículo No. 8M018251
EAN 4007430268471
UBB 500658550537
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606464580
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.