text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WE 2000-230


Artículo No. 6P449003
Anchura 151
Altura 328
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 547
Consumo nominal (W) 2000
Peso de la máquina (kg) 5.2
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 151
Altura 328
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 547
Consumo nominal (W) 2000
Peso de la máquina (kg) 5.2
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WE 2000-230

Números de artículo

Artículo No. 6P449003
EAN 4007430341341
UBB 500702988287
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606432000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.