text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WE 17-150 QUICK


Artículo No. 9A362337
Anchura 111
Altura 260
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 383
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.6
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 111
Altura 260
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 383
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.6
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9600 - 9600
Marca Metabo
Type WE 17-150 Quick

Números de artículo

Artículo No. 9A362337
EAN 4061792176652
UBB 500711575026
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 601074000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.