text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WE 17-125 QUICK


Artículo No. 5X081318
Anchura 111.3
Altura 248
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 383
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 111.3
Altura 248
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 383
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.5
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Marca Metabo
Type WE 17-125 Quick

Números de artículo

Artículo No. 5X081318
EAN 4007430296191
UBB 500658571178
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600515000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.