text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WE 15-125 QUICK


Artículo No. 5H409469
Anchura 111
Altura 248
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 383
Consumo nominal (W) 1550
Peso de la máquina (kg) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 111
Altura 248
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 383
Consumo nominal (W) 1550
Peso de la máquina (kg) 2.5
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Marca Metabo
Type WE 15-125 Quick

Números de artículo

Artículo No. 5H409469
EAN 4007430245496
UBB 500656297719
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600448000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.