text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular WA 13-125 QUICK


Artículo No. 4Y507977
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1350
Peso de la máquina (kg) 2.3
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1350
Peso de la máquina (kg) 2.3
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Marca Metabo
Type WA 13-125 Quick

Números de artículo

Artículo No. 4Y507977
EAN 4061792176324
UBB 500713538618
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 603630000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.