text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular W 9-115 QUICK


Artículo No. 5E621812
Anchura 111
Altura 243
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 361
Consumo nominal (W) 900
Peso de la máquina (kg) 2.1
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 111
Altura 243
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 361
Consumo nominal (W) 900
Peso de la máquina (kg) 2.1
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 115
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 10500 - 10500
Marca Metabo
Type W 9-115 Quick

Números de artículo

Artículo No. 5E621812
EAN 4007430244727
UBB 500658565154
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600371000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.