text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular W 26-230 MVT


Artículo No. 4C019989
Anchura 149
Altura 348
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 584
Consumo nominal (W) 2600
Peso de la máquina (kg) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 149
Altura 348
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 584
Consumo nominal (W) 2600
Peso de la máquina (kg) 6.3
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type W 26-230 MVT

Números de artículo

Artículo No. 4C019989
EAN 4007430268303
UBB 500658553358
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606474260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.