text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular W 13-125 QUICK


Artículo No. 2Y924093
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1350
Peso de la máquina (kg) 2.4
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1350
Peso de la máquina (kg) 2.4
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000 - 11000
Marca Metabo
Type W 13-125 Quick

Números de artículo

Artículo No. 2Y924093
EAN 4061792176614
UBB 500713538469
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 603627000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.