Acoplamientos de aire
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
1L579464
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
Mega Hose bush brass hose size 19 mm external thread 3/4 inch
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1L579464
Clase de calidad
Otro
Material
Latón
Estándar
Ninguno
Con collarín de seguridad
Sí
Diámetro del conector de la manguera (mm)
20
Conexión roscada
Otro
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
3/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Clase de calidad
Otro
Material
Latón
Estándar
Ninguno
Con collarín de seguridad
Sí
Diámetro del conector de la manguera (mm)
20
Conexión roscada
Otro
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
3/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm)
0.75
Diámetro nominal de la manguera
Otro
Manguito
Ninguno
Agarre del conector de manguera, liso
No
Norma DIN
Ninguno
Marca
Mega
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1L579464
EAN
4019305562287
UBB
500581100038
UNSPSC
40141734
Artículo del fabricante nr
0411818