text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Tornillo universal para madera cabeza cilindrica ttap® Acero Cincado 4X40MM (25)


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Maxxfast
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 40 mm
Marca Maxxfast
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 2.28
Info
  • Solo cajas completas.
  • F = 9mm sólo si ≥ 40mm.
  • Los diámetros 3 y 3,5 no son aptos para las uniones estructurales de madera y por lo tanto no tienen la marca CE.

Dimensiones

D (mm) 4
dk 8
F 9
k 3
L (mm) 40
Nr. ranura 2
S 25

Números de artículo

Artículo No. 30025.040.040
EAN 8715494273565
UBB 500571999167
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.