Schroeven
Todas las categorías
Automobil & Flotte
Bearbeitung
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos universales para madera
30115
30115.050.050
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
MaxxFast Tornillo universal para madera cabeza avellanada ttap® Acero inoxidable (Inox) A2 5X50MM (35)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Maxxfast
Caracteristicas de conducción
ttap
®
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
5 mm
Longitud
50 mm
Marca
Maxxfast
Caracteristicas de conducción
ttap
®
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
4.34
Info
Solo cajas completas.
F = 9mm sólo si ≥ 40mm.
Los diámetros 3 y 3,5 no son aptos para las uniones estructurales de madera y por lo tanto no tienen la marca CE.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
5
dk
10
F
9
k
5.5
L (mm)
50
Nr. ttap
25
S
35
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
30115.050.050
EAN
8715494274487
UBB
500512478289
UNSPSC
31161508
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar Declaración de rendimiento