Vijzen Saint-Gobain
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
Tornillos universales para madera
30105
30105.035.025
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
MaxxFast Tornillo universal para madera cabeza avellanada ttap® Acero Cincado pasivado amarillo 3,5X25MM (21)
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
ttap
®
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Info
Solo cajas completas.
F = 9mm sólo si ≥ 40mm.
Los diámetros 3 y 3,5 no son aptos para las uniones estructurales de madera y por lo tanto no tienen la marca CE.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
ttap
®
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Info
Solo cajas completas.
F = 9mm sólo si ≥ 40mm.
Los diámetros 3 y 3,5 no son aptos para las uniones estructurales de madera y por lo tanto no tienen la marca CE.
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk
7
F
0
k
4
L (mm)
25
Nr. ttap
15
S
21
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
30105.035.025
EAN
8715494285889
UBB
500512467969
UNSPSC
31161508