Tornillos universales para madera
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos universales para madera
30100
30100.060.080
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
MaxxFast Tornillo universal para madera cabeza avellanada ttap® Acero Cincado 6X80MM (54)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Maxxfast
Caracteristicas de conducción
ttap
®
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
6 mm
Longitud
80 mm
Marca
Maxxfast
Caracteristicas de conducción
ttap
®
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
10.05
Info
Solo cajas completas.
F = 9mm sólo si ≥ 40mm.
Los diámetros 3 y 3,5 no son aptos para las uniones estructurales de madera y por lo tanto no tienen la marca CE.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
6
dk
12
F
9
k
6.3
L (mm)
80
Nr. ttap
25
S
54
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
30100.060.080
EAN
8715494285681
UBB
500512465989
UNSPSC
31161508
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar Declaración de rendimiento