text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Tornillo universal para madera cabeza avellanada cruciforme Acero inoxidable (Inox) A2 4X40MM (25)


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Info
  • Solo cajas completas.
  • F = 9mm sólo si ≥ 40mm.
  • Los diámetros 3 y 3,5 no son aptos para las uniones estructurales de madera y por lo tanto no tienen la marca CE.
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 40 mm
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Info
  • Solo cajas completas.
  • F = 9mm sólo si ≥ 40mm.
  • Los diámetros 3 y 3,5 no son aptos para las uniones estructurales de madera y por lo tanto no tienen la marca CE.

Dimensiones

D (mm) 4
dk 8
F 9
k 4.5
L (mm) 40
Nr. ranura 2
S 25

Números de artículo

Artículo No. 30015.040.040
EAN 8715494272940
UBB 500512206763
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.