Van Ginderen B.V. - 8797455384718
Todas las categorías
Fijación
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos universales para madera
30015
30015.030.030
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
MaxxFast Tornillo universal para madera cabeza avellanada cruciforme Acero inoxidable (Inox) A2 3X30MM (26)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Solo cajas completas.
F = 9mm sólo si ≥ 40mm.
Los diámetros 3 y 3,5 no son aptos para las uniones estructurales de madera y por lo tanto no tienen la marca CE.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
30 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Solo cajas completas.
F = 9mm sólo si ≥ 40mm.
Los diámetros 3 y 3,5 no son aptos para las uniones estructurales de madera y por lo tanto no tienen la marca CE.
Dimensiones
D (mm)
3
dk
6
F
0
k
3.5
L (mm)
30
Nr. ranura
1
S
26
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
30015.030.030
EAN
8715494285209
UBB
500512205021
UNSPSC
31161508