text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Jiří Hůla - 8797418160270
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
Tornillos universales para madera
30000
30000.040.020
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
MaxxFast Tornillo universal para madera cabeza avellanada cruciforme Acero Cincado 4X20MM (15)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Solo cajas completas.
F = 9mm sólo si ≥ 40mm.
Los diámetros 3 y 3,5 no son aptos para las uniones estructurales de madera y por lo tanto no tienen la marca CE.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Longitud
20 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Solo cajas completas.
F = 9mm sólo si ≥ 40mm.
Los diámetros 3 y 3,5 no son aptos para las uniones estructurales de madera y por lo tanto no tienen la marca CE.
Dimensiones
D (mm)
4
dk
8
F
0
k
4.5
L (mm)
20
Nr. ranura
2
S
15
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
30000.040.020
EAN
8715494278768
UBB
500512190330
UNSPSC
31161508
Descargar Declaración de rendimiento