Tornillos universales para madera
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
Tornillos universales para madera
30225
30225.060.260
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
MaxxFast Tornillo para construcción en madera cabeza con flange con ttap® Acero Cincado pasivado amarillo 6X260MM (166)
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
ttap
®
Forma de la cabeza
Cabeza con collar biselado
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Info
Solo cajas completas.
F=9mm sólo si L≥40mm.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Longitud
260 mm
Caracteristicas de conducción
ttap
®
Forma de la cabeza
Cabeza con collar biselado
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Info
Solo cajas completas.
F=9mm sólo si L≥40mm.
Dimensiones
D (mm)
6
dk
15
F
9
k
3.3
L (mm)
260
Nr. ttap
30
S
166
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
30225.060.260
EAN
8715494286725
UBB
500512283150
UNSPSC
31161508
Descargar Declaración de rendimiento