Slagpluggen
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
Medio
30510
30510.050.050
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
MAXXFAST Taco HammerFast Plastico Nylon (poliamida) Cincado 5X50MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Color
Gris
Material
plástico
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Sólo cajas completas.
Las cargas permitidas en kN son válidas para los tornillos con diámetros especificados.
La carga permitida incluye el factor de seguridad 5.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Longitud
50 mm
Color
Gris
Material
plástico
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Sólo cajas completas.
Las cargas permitidas en kN son válidas para los tornillos con diámetros especificados.
La carga permitida incluye el factor de seguridad 5.
Dimensiones
Ladrillo ≥ Mz12
0.2
Hormigón ≥ C20/25
0.32
D (mm)
5
Profundidad del agujero (mín.)
70
Agujero ø
5
Gama de apriete
25
L (mm)
50
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
30510.050.050
EAN
8715494406031
UBB
500579644005
UNSPSC
31162103