Químico
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
Químico
30585
30585.160.220
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
MAXXFAST Espárragos para fijacción quimica Acero Cincado M16X220
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Approval
ETA Option 1
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
C
cr
, N =Característica Distancia de borde (tensión).
C
min.
Distancia mínima del borde (tensión).
d
f
=Diámetro del agujero.
d
o
Diámetro del agujero en el sustrato.
h
ef
=Profundidad de inserción efectiva.
h
min
=Espesor mínimo del sustrato.
h
o
= Profundidad mínima del agujero.
S
cr
, N = Espaciamiento característico.
Hormigón C20/25 carga recomendada para el hormigón no agrietado.
La carga permitida sólo es válida para el Mortero Químico AcryMaxx en combinación con los pernos de anclaje, acero grado 5.8.
La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón agrietado (zona de tracción) con clase de hormigón C20/25, incluido un factor de seguridad parcial γ
f
= 1,4 y si la S
cr
, N y C
cr
, N se tienen en cuenta.
Los cálculos finales deben cumplir con la Aprobación Técnica Europea (ETA) completa, esta aprobación también está disponible a petición.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
220 mm
Material
Acero
Approval
ETA Option 1
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
C
cr
, N =Característica Distancia de borde (tensión).
C
min.
Distancia mínima del borde (tensión).
d
f
=Diámetro del agujero.
d
o
Diámetro del agujero en el sustrato.
h
ef
=Profundidad de inserción efectiva.
h
min
=Espesor mínimo del sustrato.
h
o
= Profundidad mínima del agujero.
S
cr
, N = Espaciamiento característico.
Hormigón C20/25 carga recomendada para el hormigón no agrietado.
La carga permitida sólo es válida para el Mortero Químico AcryMaxx en combinación con los pernos de anclaje, acero grado 5.8.
La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón agrietado (zona de tracción) con clase de hormigón C20/25, incluido un factor de seguridad parcial γ
f
= 1,4 y si la S
cr
, N y C
cr
, N se tienen en cuenta.
Los cálculos finales deben cumplir con la Aprobación Técnica Europea (ETA) completa, esta aprobación también está disponible a petición.
Dimensiones
Ccr, N
150
Cmin.
5
Hormigón
21.94
d-D
M16
df
18
do
18
hef
100
L (mm)
220
Scr, N
300
Smin.
5
tfix
101
tfix(max.)
67
Tinst
80
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
30585.160.220
EAN
8715494420679
UBB
500579933424
UNSPSC
31161601
Descargar información adicional