Voorraadartikelen
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
Piezas de ingeniería
Artículos en plástico
Abrazaderas plásticas
Abrazaderas plásticas con clip de montaje
30908
30908.002.028
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
MAXXFAST Cable tie mount Plastico Poliamida (nylon) Type-1-Negro28X28
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Marca
Maxxfast
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Peso por pieza (g)
1.611
Info
(1) 19x19 mm PA 6.6 arandela negra para los soportes KIWA para ataduras de cable de hasta 3,6 mm de ancho. 28x28 mm PA 6.6 soportes de cable para ataduras de cable de hasta 4,8 mm de ancho. Disponible en blanco o negro resistente a los rayos UV. Soporte de goma autoadhesiva de alto rendimiento para una instalación rápida y fácil. Se puede fijar alternativamente con un tornillo.
(2) PA 6.6El enchufe de montaje del cable está disponible en negro resistente a los rayos UV. Para instalarlo, simplemente taladre un agujero (diámetro: 7mm - profundidad: 40 mm) en la mampostería y clavar el enchufe con un martillo. Para ataduras de cable de hasta 9 mm de ancho.
(3) PA 6.6 bloque de montaje de ataduras de cable disponible en negro resistente a los rayos UV. Se instala con un simple tornillo. Para ataduras de cable de hasta 4,8 mm de ancho.
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Marca
Maxxfast
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Peso por pieza (g)
1.611
Info
(1) 19x19 mm PA 6.6 arandela negra para los soportes KIWA para ataduras de cable de hasta 3,6 mm de ancho. 28x28 mm PA 6.6 soportes de cable para ataduras de cable de hasta 4,8 mm de ancho. Disponible en blanco o negro resistente a los rayos UV. Soporte de goma autoadhesiva de alto rendimiento para una instalación rápida y fácil. Se puede fijar alternativamente con un tornillo.
(2) PA 6.6El enchufe de montaje del cable está disponible en negro resistente a los rayos UV. Para instalarlo, simplemente taladre un agujero (diámetro: 7mm - profundidad: 40 mm) en la mampostería y clavar el enchufe con un martillo. Para ataduras de cable de hasta 9 mm de ancho.
(3) PA 6.6 bloque de montaje de ataduras de cable disponible en negro resistente a los rayos UV. Se instala con un simple tornillo. Para ataduras de cable de hasta 4,8 mm de ancho.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
A
28
B
28
C
5
D
5.5
E
5
Tamaño
Type-1-Bl28X28
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
30908.002.028
EAN
8715494472913
UBB
500617677819
UNSPSC
39121703
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional