text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Cable tie mount Plastico Poliamida (nylon) Type-1-Blanco28X28


Artículo No. 30908.001.028
Marca Maxxfast
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por pieza (g) 1.611
Info
  • (1) 19x19 mm PA 6.6 arandela negra para los soportes KIWA para ataduras de cable de hasta 3,6 mm de ancho. 28x28 mm PA 6.6 soportes de cable para ataduras de cable de hasta 4,8 mm de ancho. Disponible en blanco o negro resistente a los rayos UV. Soporte de goma autoadhesiva de alto rendimiento para una instalación rápida y fácil. Se puede fijar alternativamente con un tornillo.
  • (2) PA 6.6El enchufe de montaje del cable está disponible en negro resistente a los rayos UV. Para instalarlo, simplemente taladre un agujero (diámetro: 7mm - profundidad: 40 mm) en la mampostería y clavar el enchufe con un martillo. Para ataduras de cable de hasta 9 mm de ancho.
  • (3) PA 6.6 bloque de montaje de ataduras de cable disponible en negro resistente a los rayos UV. Se instala con un simple tornillo. Para ataduras de cable de hasta 4,8 mm de ancho.
Codigo SA
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Maxxfast
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por pieza (g) 1.611
Info
  • (1) 19x19 mm PA 6.6 arandela negra para los soportes KIWA para ataduras de cable de hasta 3,6 mm de ancho. 28x28 mm PA 6.6 soportes de cable para ataduras de cable de hasta 4,8 mm de ancho. Disponible en blanco o negro resistente a los rayos UV. Soporte de goma autoadhesiva de alto rendimiento para una instalación rápida y fácil. Se puede fijar alternativamente con un tornillo.
  • (2) PA 6.6El enchufe de montaje del cable está disponible en negro resistente a los rayos UV. Para instalarlo, simplemente taladre un agujero (diámetro: 7mm - profundidad: 40 mm) en la mampostería y clavar el enchufe con un martillo. Para ataduras de cable de hasta 9 mm de ancho.
  • (3) PA 6.6 bloque de montaje de ataduras de cable disponible en negro resistente a los rayos UV. Se instala con un simple tornillo. Para ataduras de cable de hasta 4,8 mm de ancho.
Codigo SA

Dimensiones

A 28
B 28
C 5
D 5.5
E 5
Tamaño Type-1-Wh28X28

Números de artículo

Artículo No. 30908.001.028
EAN 8715494472890
UBB 500617677652
UNSPSC 39121703
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.