Visserie Inox
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
Tornillos autoperforantes
30415
30415.063.032
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
MaxxFast Cabeza hexagonal MaxxFast DIN ≈7504 K Acero inoxidable (Inox) A2 ST6,3X32MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Aplicación
Aluminio
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6.3 mm
Longitud
32 mm
Aplicación
Aluminio
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
Sólo cajas completas.
Dimensiones
dc (max.)
13.5
D (mm)
6.3
k (max.) - 30410
5.9
k (max.) - 30415
5.9
k (max.) - 30420
6.45
L (mm)
32
L1
7.5
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈15480
DIN
≈7504-K
Números de artículo
Artículo No.
30415.063.032
EAN
8715494503167
UBB
500618370638
UNSPSC
31162400