Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Tornillos autoperforantes
30385
30385.055.045
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
MaxxFast Cabeza cilíndrica ttap® MaxxFast Acero+A2 DIN ≈7504 M Acero inoxidable (Inox) A2 ST5,5X45MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Aplicación
Aluminio
Caracteristicas de conducción
ttap
®
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5.5 mm
Longitud
45 mm
Aplicación
Aluminio
Caracteristicas de conducción
ttap
®
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
Sólo cajas completas.
Dimensiones
D (mm)
5.5
dk
10.57
k
3.7
L (mm)
45
L1
8
Nr. ttap
25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7504-M
ISO
≈15481
Números de artículo
Artículo No.
30385.055.045
EAN
8715494496940
UBB
500618358104
UNSPSC
31162400