Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Tornillos autoperforantes
30300
30300.039.019
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
MaxxFast Cabeza avellanada pozidriv MaxxFast DIN ≈7504 O-H Acero Cincado ST3,9X19MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.9 mm
Longitud
19 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Info
Sólo cajas completas.
Dimensiones
D (mm)
3.9
dk
8
k
2.6
L (mm)
19
L1
4.5
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7504-O H
ISO
≈15482 H
Números de artículo
Artículo No.
30300.039.019
EAN
8715494501798
UBB
500618323793
UNSPSC
31161507