Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Tornillos
Tornillos autoperforantes
30305
30305.035.025
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
MaxxFast Cabeza avellanada pozidriv MaxxFast DIN ≈7504 O-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,5X25MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Aplicación
Aluminio
Marca
Maxxfast
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
3.5 mm
Longitud
25 mm
Aplicación
Aluminio
Marca
Maxxfast
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Peso por pieza (g)
1.46
Info
Sólo cajas completas.
Codigo SA
7318141090
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.35
L (mm)
25
L1
4
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7504-O H
ISO
≈15482 H
Números de artículo
Artículo No.
30305.035.025
EAN
8715494502030
UBB
500618326192
UNSPSC
31161507
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD