text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Cabeza avellanada con aletas ttap® MaxxFast Acero Cincado ST5.5X45MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Maxxfast
Caracteristicas de conducción ttap®
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5.5 mm
Longitud 45 mm
Marca Maxxfast
Caracteristicas de conducción ttap®
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 6
Info
  • Sólo cajas completas.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 5.5
dk 9.9
k 3
L (mm) 45
L1 8
Nr. ttap 25

Números de artículo

Artículo No. 30365.055.045
EAN 8715494516778
UBB 500618349467
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.