text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Anclaje quimico AcryMaxx ETA opc. 1


Certificación y características: ETA-24/0166 para uso en mampostería. ETA-24/0167 para conexiones de refuerzo postinstaladas. ETA-24/0168 para uso en hormigón fisurado y no fisurado (opción 1). Certificado de contacto con agua potable (WRAS). Certificado de resistencia al fuego para pernos y varillas (IBMB). Certificado LEED y A+, sin estireno. Clasificado para aplicaciones estructurales en hormigón agrietado y no agrietado, M8 a M30. Varilla utilizada como pasador de Ø8 a Ø32. Clasificado para conexiones de varilla postinstaladas de Ø8 a Ø25. Preparada para su uso en mampostería. Uso para cargas estáticas o cuasi estáticas elevadas. Cargas sísmicas C1. Vida útil de 50 y/o 100 años. Válido para perforaciones secas, húmedas e inundadas (no agua de mar). Válido para acero galvanizado, galvanizado en caliente, A2, A4 e inoxidable HCR. Rango de temperatura de funcionamiento: de -40ºC a +80ºC (temperatura máxima a largo plazo +50ºC). Materiales de uso: Hormigón armado / Hormigón fisurado / Hormigón no fisurado / Ladrillo hueco / Ladrillo macizo / Termoarcilla. Aplicación: Uso en interiores y exteriores. Aplicaciones estructurales Fijación de subestructuras de edificación. Vigas y barras de arranque. Para fijación de maquinaria, balcones, toldos, estanterías, vallas publicitarias, catenarias, barreras de seguridad, barandillas, pasamanos, etc. Grandes dimensiones métricas, muros de contención Contenido: 300 ml

Artículo No. 30580.001.300
Marca Maxxfast
Contenido 300
Approval ETA Option 1
Info AcryMaxx
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Maxxfast
Contenido 300
Approval ETA Option 1
Info AcryMaxx
Codigo SA

Descripción

Certificación y características:
ETA-24/0166 para uso en mampostería.
ETA-24/0167 para conexiones de refuerzo postinstaladas.
ETA-24/0168 para uso en hormigón fisurado y no fisurado (opción 1).
Certificado de contacto con agua potable (WRAS).
Certificado de resistencia al fuego para pernos y varillas (IBMB).
Certificado LEED y A+, sin estireno.
Clasificado para aplicaciones estructurales en hormigón agrietado y no agrietado, M8 a M30. Varilla utilizada como pasador de Ø8 a Ø32.
Clasificado para conexiones de varilla postinstaladas de Ø8 a Ø25.
Preparada para su uso en mampostería.
Uso para cargas estáticas o cuasi estáticas elevadas. Cargas sísmicas C1.
Vida útil de 50 y/o 100 años.
Válido para perforaciones secas, húmedas e inundadas (no agua de mar).
Válido para acero galvanizado, galvanizado en caliente, A2, A4 e inoxidable HCR.
Rango de temperatura de funcionamiento: de -40ºC a +80ºC
(temperatura máxima a largo plazo +50ºC).
Materiales de uso:
Hormigón armado / Hormigón fisurado / Hormigón no fisurado / Ladrillo hueco / Ladrillo macizo / Termoarcilla.
Aplicación:
Uso en interiores y exteriores.
Aplicaciones estructurales
Fijación de subestructuras de edificación.
Vigas y barras de arranque.
Para fijación de maquinaria, balcones, toldos, estanterías, vallas publicitarias, catenarias, barreras de seguridad, barandillas, pasamanos, etc.
Grandes dimensiones métricas, muros de contención
Contenido:
300 ml

Números de artículo

Artículo No. 30580.001.300
EAN 8725928158436
UBB 500754807443
UNSPSC 31162400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.