Similar Químico:
Fischer fis am dispensador
Artículo No.: 63691.100.045
Index Espárragos para fijacción quimica Acero Cincado M12X220
Artículo No.: 30585.120.220
Pistola fijadora química Index 310 ML
Artículo No.: 30595.000.100
Acero Galvanizado caliente 5.8 sobredimensionado 5.8 M10X130
Artículo No.: 20663.100.130
Certificación y características: ETA-24/0166 para uso en mampostería. ETA-24/0167 para conexiones de refuerzo postinstaladas. ETA-24/0168 para uso en hormigón fisurado y no fisurado (opción 1). Certificado de contacto con agua potable (WRAS). Certificado de resistencia al fuego para pernos y varillas (IBMB). Certificado LEED y A+, sin estireno. Clasificado para aplicaciones estructurales en hormigón agrietado y no agrietado, M8 a M30. Varilla utilizada como pasador de Ø8 a Ø32. Clasificado para conexiones de varilla postinstaladas de Ø8 a Ø25. Preparada para su uso en mampostería. Uso para cargas estáticas o cuasi estáticas elevadas. Cargas sísmicas C1. Vida útil de 50 y/o 100 años. Válido para perforaciones secas, húmedas e inundadas (no agua de mar). Válido para acero galvanizado, galvanizado en caliente, A2, A4 e inoxidable HCR. Rango de temperatura de funcionamiento: de -40ºC a +80ºC (temperatura máxima a largo plazo +50ºC). Materiales de uso: Hormigón armado / Hormigón fisurado / Hormigón no fisurado / Ladrillo hueco / Ladrillo macizo / Termoarcilla. Aplicación: Uso en interiores y exteriores. Aplicaciones estructurales Fijación de subestructuras de edificación. Vigas y barras de arranque. Para fijación de maquinaria, balcones, toldos, estanterías, vallas publicitarias, catenarias, barreras de seguridad, barandillas, pasamanos, etc. Grandes dimensiones métricas, muros de contención Contenido: 300 ml